※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数1 注文コード06672465 品番ATL-10G-1P
参考基準価格(税別)¥589 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は極数など120種類から選べます 他の種類を見る

一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。

仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品 形状1段 全長【レールA】60 取付方式C型20mmレール 極数1 取付ピッチ【B】50 全長L(mm)【端子台】14 端子間ピッチ(mm)8 締付トルク(N・m)0.8〜1.4 結線方式ネジアップ ねじサイズM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする