DST(大同端子製造)
銅線用 裸圧着端子旗形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
9.4
9.4
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
06672968
品番
D1-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
端子形状
旗形
種類
裸圧着端子
適応ねじ径
M3
幅(mm)
6
全長(mm)
9.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表