【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 533Hタイプ(リターン式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06673302 品番トナーカートリッジ533H (リターン式リサイクル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。
再利用するため環境負荷の低い商品です。

適合LBP8100/8710/8710e/8720/8730i 種別リターン式 ブラック 適合機種メーカーCanon リサイクル回数1 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)17000 その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら タイプトナーカートリッジ533H グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※環境対応トナーをご利用の方はご注文頂けません。必ずメーカーへご使用済のカートリッジを返却するようにお願い致します。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする