※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)15 作動方式単動押出し 注文コード06673598 品番CJ2KB16-15SRZ
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など124種類から選べます 他の種類を見る

ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・ロッド先端振れ精度向上

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)15 作動方式単動押出し 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16520848
2018-07-21
用途:
純正部品の替りとして

SMCの部品ですから信頼しております
工業用ミシンの糸切り装置の代替として使用しました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする