高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 非金属用
切断砥石 超高速エンジンカッター石材用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
06676407
品番
GC330520
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
粒度
24
適合材
石材
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
4.5
穴径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応