バイクのメンテナンス用に購入しました。普通に使えますが11ミリのソケットより10ミリをセットにすると幅広く使えると思います。13ミリ、16ミリも出番が少ないかなという感じです。
ジャイロX TD02のリヤタイヤ外すため24mmのソケットがあるので購入。他の人が言っているようになぜ10mmのソケットが無いのか疑問ではあるが、ベルトケースカバーを外すには10mmのロングタイプが必要なため別に購入したので特に問題なかった
ホルダーも使いやすく大変満足している
良く使うサイズが揃っているので、こちらの商品が有ればほぼ事足ります。
足らないサイズは別途で買い足せばいいかと思います。
出来ればOリングとピンまで付けてほしかったですね。
ディープタイプのソケットは持っていたのですが、狭い所など使えないケースもあったので購入。
問題なく使えてます。
この商品はボルトに合わせた6角なので、なめる心配もなく古く圧着したボルトでも余裕で外すことができました。大変良い商品を購入したと思います。