RVYM1-3.7 絶縁被覆付圧着端子丸形 モノタロウ 06678762

RVYM1-3.7 絶縁被覆付圧着端子丸形 モノタロウ 06678762 RVYM1-3.7 絶縁被覆付圧着端子丸形 モノタロウ 06678762

絶縁被覆付圧着端子丸形

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード06678762 品番RVYM1-3.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)6.6 全長(mm)20.4 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)600 端子形状丸形 寸法F(mm)6.3 寸法D(Φmm)4 寸法E(mm)11.0 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 寸法T(mm)0.75 材質(絶縁体)塩化ビニル 寸法d1(Φmm)1.7 寸法d2(Φmm)3.7 難燃性UL94V-0 材質(端子) 色(絶縁体) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.5 適応ねじ径M3.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06678762 RVYM1-3.7 69216753 MAER1.25-3.5L 圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ 圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ 1パック(100個) 509 税込560 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06678787
2018-02-07
用途:
配線

商品は金額品質的にも問題なしただ一括納品希望をして同様の商品寸法が異なるだけなのにしかもモノタロウブランドなのに運送業者が三社になって入荷しました運送コストの心配するほど異常を感じます何か別の意図があるのかと心配になります

対象商品:
06678787
2016-02-06
用途:
電装品接続

いい商品と思いますが、なぜかキャップが端子から外れません。
キャップを外して圧着しないと、キャップまで圧着してしましまい、
キャップの強度と電気的性能(絶縁)をそこなうと思います。
車用に限定とは思いますがキャップを一緒に圧着することには反対です。

1人が参考にしています
対象商品:
06678796
2016-01-29
用途:
マーカーランプの配線など
有限会社佐藤自動車 様

メーカー品となんら遜色無く使用できました。

対象商品:
06678753
2015-04-20
用途:
電気設備一般工事
農・林・水産業

他社製品と相違なく使用しております
他のサイズも販売して頂きたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06678796
2016-05-09
用途:
電気配線のアース用として

商品的には問題なく使えますが価格が安いせいか、商品のつくりが、少し雑

対象商品:
06678805
2015-10-17
用途:
使わない

サイズが間違っていて 使えません残念です

1人が参考にしています
対象商品:
06678805
2015-05-08
用途:
端子台や部品の配線時に使用
建設業・工事業

メーカー品と変わり無く安価な商品なので今後も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする