BNY2 絶縁被覆付突合接続端子 モノタロウ 06678972

BNY2 絶縁被覆付突合接続端子 モノタロウ 06678972 BNY2 絶縁被覆付突合接続端子 モノタロウ 06678972

絶縁被覆付突合接続端子

(16件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード06678972 品番BNY2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)27.3 青透明 種類絶縁付圧着スリーブ 内径(Φmm)2.3 定格電圧(V)600 外径(Φmm)3.8 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(端子) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5〜2.5 スリーブ形状突き合せ用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06678972 BNY2 68691272 MAEB2T-TR-ST 突合接続端子 絶縁被覆付 モノタロウ 突合接続端子 絶縁被覆付 モノタロウ 1パック(100個) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06678963
2018-01-24
用途:
車輌の電気配線の接続

再利用不可のパーツなので安価なのは助かります。被覆が透明なので配線の挿入状態が確認できます。被覆・端子の材質によるものかはわかりませんが、他社の製品に比べ軽い力で圧着できるので楽です。ただ、端子の材質が他社製品より柔らかいとしたら圧着力において不安が残ります。

対象商品:
06678963
2017-06-22
用途:
配線作業
建設業・工事業

一流メーカー品同等に使えてます。樹脂部分の経年劣化の耐久性はまだ分かりません

対象商品:
06678972
2018-04-08
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くとても良い商品だと思います。
とても早く到着し満足です。

対象商品:
06678963
2018-03-25
用途:
自動車のパーツ取付

安価ですがメーカー品と同様の作りなので安心して使用できます。

対象商品:
06678972
2017-02-02
用途:
電線接続時

別段特に問題は、無く、可能ならば勘合被服剥がし長さの目安が有ると良いかな?

対象商品:
06678963
2016-11-24
用途:
ヒッチメンバー様の接続に使用
fine 様

特に問題無く使用できるのでリピートしています、2スケ用も愛用しています。

対象商品:
06678963
2016-07-28
用途:
修理作業使用してます

結線作業であらかじめ片方に付けておけば作業効率が良く、後の結束処理も綺麗に出来る。凄く便利だが、価格がもう少し安いと助かります。

対象商品:
06678963
2017-02-17
用途:
リモコン接続工事時
有限会社鈴木設備工業所 様 (建設業・工事業)

大量には使用しませんが、手頃に使用できるので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする