TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 耐熱・防火手袋
耐熱手袋 EGF-36 5本指 270L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
06679985
品番
617-87-19-04
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
溶融しにくく、炎に対し収縮が少ないので穴が開きにくい。
500℃以下でご使用ください。
耐切創性:かなりの切創抵抗を有する。
洗濯方法:メッシュに入れて洗濯機で洗い、陰干ししてください。
機能
耐油・耐切創
耐熱温度(℃)
500
TGK品番
617-87-19-04
材質
テクノーラ50%、パイロメックス50%
入数(双)
1