※吸収缶は付いておりません
重松製作所
重松製作所の 防毒マスク
重松製作所の 面体 防毒マスク
隔離式防毒マスク GM161
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06681613
品番
GM161-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
隔離式の吸収缶が取り付けられるマスクです。
サイズ
M
仕様
隔離式(ガス濃度2.0%以下)
TGK品番
398-87-05-19
種別
防毒マスク
型式
GM-161
質量(g)
745
タイプ
全面形
国家検定合格番号
TN369
機能
伝声器
頭ひも
しめひもタイプ6点支持式
材質(面体)
シリコーンゴム
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦50
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦60
アズワン品番
8-5034-01
適合吸収缶
CA-501シリーズ
取扱説明書:
注意
※吸収缶別売りです。
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。