D-7 キングデンジ フライパン ナカオアルミ 06681693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-7 キングデンジ フライパン ナカオアルミ 06681693
D-7 キングデンジ フライパン ナカオアルミ 06681693

キングデンジ フライパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(cm)33
内容量1個注文コード06681693品番D-7
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。
新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。
通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。

サイズ(cm)33材質ステンレス、ハンドル:真鍮合金質量(kg)3.3容量(L)4.5板厚(mm)3.0外寸法(Φmm)338内径×深さ(mm)330×65底径(Φmm)250

商品説明動画

キングデンジシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする