D-7 キングデンジ フライパン ナカオアルミ 06681702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-7 キングデンジ フライパン ナカオアルミ 06681702
D-7 キングデンジ フライパン ナカオアルミ 06681702

キングデンジ フライパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(cm)36
内容量1個注文コード06681702品番D-7
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。
新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。
通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。

サイズ(cm)36材質ステンレス、ハンドル:真鍮合金質量(kg)3.3容量(L)5.6板厚(mm)3.0外寸法(Φmm)367内径×深さ(mm)360×70底径(Φmm)270

商品説明動画

キングデンジシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする