木目調スチールロッカー 1列4人用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06683805 品番 7205062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

使い勝手と収納力にこだわった個人・パーソナルロッカー
わずか32cm幅に4人分の収納スペース
カバンもしっかり横向きに入る!収納力抜群の奥行51.5cm
便利な機能を搭載
アジャスター:ガタつきを調整可能
背板に配線穴付き:スマートフォンやPCの充電に便利
鍵のかけ忘れ防止機能:施錠しないと鍵を抜けない

用途4人用 付属品各扉:鍵×2 材質スチール 質量(kg)25 ダークブラウン 耐荷重(kg)固定棚:15 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×492×(1段目)406(2・3段目)422(4段目)400 機能鍵のかけ忘れ防止機能/配線穴/アジャスター/パンチングエアホール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×1790
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする