スチールロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06684110 品番7478152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

使い勝手と収納力にこだわった高機能スチールロッカー
長尺のコートが入る&省スペースの2人用
上部と下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き
ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm
組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー
自慢の収納力とセキュリティ対策
便利な機能を搭載
アジャスター:ガタつきを調整可能
背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利

用途2人用 付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚×2、鍵×2 材質スチール 質量(kg)27 ブラック 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×470×(上)300(中)1275(下)135 機能鍵のかけ忘れ防止機能/配線穴/アジャスター/パンチングエアホール 棚板耐荷重(kg)4 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×515×1790
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,770 / 税込 ¥1,947
北海道地方数量1につき ¥4,770 / 税込 ¥5,247
沖縄地方数量1につき ¥6,770 / 税込 ¥7,447
離島数量1につき ¥6,770 / 税込 ¥7,447

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする