曜日別特売
N-37 キング アルミ シルク フライパン ナカオアルミ 06684168

※サンプル画像 ※蓋は別売です

キング アルミ シルク フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)36
内容量1個注文コード06684168品番N-37
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

多くのホテルやレストランの厨房で、プロ向けの道具として愛用されているフライパンです。
熱伝導の良いアルミにフッ素加工。プロ仕様のシルクウェア3層コーティングで、丈夫なしっかりとした塗膜のフライパンです。
熱伝導が良いので、強火での予熱のための空焚きはフライパンの寿命を縮めます。予熱は弱火から温度を徐々にあげて中火以下でおこなってください。またご使用の際も中火以下の火力が目安です。

サイズ(cm)36材質アルミ質量(kg)2.0容量(L)7.0表面処理フッ素加工・シルクウェア3層コーティング板厚(mm)4.5外寸法(Φmm)373内径×深さ(mm)360×70
注意
※取っ手が熱くなりますのでご注意ください。タオルやミトンなどを使ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする