N-36 キング アルミ フライパン ナカオアルミ 06684238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キング アルミ フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)33
内容量1個注文コード06684238品番N-36
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
サイズ(cm)33材質アルミ質量(kg)1.6容量(L)5.3板厚(mm)4.0外寸法(Φmm)345内径×深さ(mm)330×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする