画像準備中

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1kg) 棒径(Φmm)4 注文コード06684806 品番HIT-308L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は棒径など4種類から選べます 他の種類を見る

スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
ローカーボンタイプ。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 適合SUS304・304L JIS規格JIS Z3221 ES308L-16 (旧JIS Z3221 D308L-16)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする