HIT-316L ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業 06684894 HIT-316L ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業 06684894 HIT-316L ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業 06684894

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード06684894 品番HIT-316L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特に食品関係の溶接作業に多く採用される溶接棒です。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。

棒径(Φmm)2 棒長(mm)250 JIS規格JIS Z3221 D316L-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする