※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルマイト アジロ 丸盆

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06686216 品番 N-76
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
材質アルマイト・エンボス加工 質量(kg)0.3 直径(Φmm)300 高さ(mm)18.5 サイズ(cm)30 板厚(mm)1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする