※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ナカオアルミの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカオアルミの 卓上備品・テーブルウェア
ナカオアルミの トレー・お盆
アルマイト アジロ 丸盆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06686243
品番
N-76
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
アルマイト・エンボス加工
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
390
高さ(mm)
23
サイズ(cm)
39
板厚(mm)
1.15