※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルマイト アジロ 丸盆

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06686252 品番 N-76
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
材質アルマイト 質量(kg)0.6 直径(Φmm)420 高さ(mm)24 サイズ(cm)42 板厚(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする