曜日別特売
05-06-0014 ミニレギュレター TAKEGAWA(武川) 06686688

ミニレギュレター

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード06686688品番05-06-0014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
出力DC10.5V、250mA適合車種汎用
注意
※記録書き込みや時計作動用に常時電源が必要なメーター(TAKEGAWA社DNメーターなど)では必ずバッテリーが必要です。
※出力電流値を必ずお守り下さい。[入力]DC12V~40V(直流)またはAC12V~40V(交流) [出力]DC12V1A(12W)まで(直流)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-10
用途: 電源取り出し

使っているナビが丁度1Aの仕様なのでもしやと思い取り付けてみたら問題なく使えました。これでバッテリー持ち歩かなくてすむのでありがたいです
XLR250Rに取り付けました

3が参考にしています
対象商品 : 06686688
2019-05-30
用途: 追加メーターの電源取り出し
電気・ガス・熱供給・水道業

タコメーターの電源取り出しで使いました。
交流から直流へ変換してくれて過電流も防げる優れものです。
ただ、価格がネック。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする