※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMエンドミル 2枚刃ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06690634
品番
2ESMS4.5
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.5
刃長(mm)
10
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
仕様
荒加工・中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0〜-0.03