※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2ESMS13.5 ESMエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06691255 2ESMS13.5 ESMエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06691255

ESMエンドミル 2枚刃ショート刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)13.5 注文コード06691255 品番2ESMS13.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,070
この商品は刃径など12種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)13.5 刃長(mm)25 全長(mm)95 シャンク径(Φmm)16 刃数2 用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0〜-0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする