※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMエンドミル 4枚刃レギュラー刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06692271
品番
4ESMR6
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
全長(mm)
65
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6
用途
側面切削
仕様
中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
刃数
4
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
+0.03〜0