水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
メガカラビナ(環なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06692388
品番
A-3087
参考基準価格(税別)
¥11,160
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
品番
【別品番】MGK-14A
質量(g)
564
寸法L(mm)
176
寸法S(mm)
52
寸法D(mm)
14
寸法W(mm)
71
材料
SUS304
参考使用荷重(kN)
3.43