メガカラビナ(環なし)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06692397 品番 A-3088
参考基準価格(税別)¥14,160 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
品番【別品番】MGK-16A 質量(g)833 寸法L(mm)197 寸法S(mm)57 寸法D(mm)16 寸法W(mm)81 材料SUS304 参考使用荷重(kN)4.41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする