ゴーグル SWIFT クリアーレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06692449 品番SWIFTN10E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。
製品重量の33%にリサイクル材料を使用。
環境にも配慮された保護メガネ
薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現
防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%

用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉)からの眼の保護 長さ(mm)165 形状ゴーグル型 幅(mm)145 高さ(mm)45 レンズ色クリア 機能曇り止め・防傷加工・UVカット コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティング テンプル色クリアブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする