GS-0351 ラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地 G-STARS 06692860

 

GS-0351 ラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地 G-STARS 06692860
GS-0351 ラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地 G-STARS 06692860
GS-0351 ラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地 G-STARS 06692860
GS-0351 ラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地 G-STARS 06692860

ラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)22
ピンク
内容量1足注文コード06692860品番GS-0351
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

『ラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー』は、軽い、曲がる、弾むという3つのポイントを実現したスニーカーです。衝撃の軽さとフィット感で人気の「ラックラック」シリーズのスニーカーです。靴を履くことのストレスを減らし、素足でいるよりむしろ履いているほうがラクに感じるほどの快適さです。のびのび足にお悩みのある方も楽に履ける、やわらかなストレッチニット素材を採用しています。とにかく軽くて、足指までしっかり使ってぐんぐん歩けます。通気性が良く丸洗いOKなのも魅力的です。

用途日常生活での歩行時に。「足が痛い」「つまづきやすい」「すぐ疲れる」「スリムを目指しても、なかなか結果につながらない」などのお悩みがある方に。ピンクサイズ(cm)22ヒール(cm)【前部】1.5【実質】2.5足囲4E相当
注意
※本商品の撥水効果はご使用や経時に伴い低下しますことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする