ラックラック 撥水ストレッチバイカラーパンプス 超軽量 丸洗いOK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 06692939 品番 GS-0352
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

『ラックラック 撥水ストレッチバイカラーパンプス』は、雨上がりも足どり軽やかな、羽根のようなふわり撥水パンプスです。軽量EVAアウトソールを起用し、軽量化を実現しています。履いているのに履いていないような不思議な感覚で歩行が軽やかになります。 爪先をエナメル生地に切替えシンプルなのにエレガントなデザインに仕上がっております。 パンプスを履く時に感じる様々なストレスを考えて、空を飛ぶような履き心地を追求したヒット作です。 仕事やプライベートなど、様々なシーンでも履くことができます。

用途日常生活での歩行時に。「足が痛い」「つまづきやすい」「すぐ疲れる」「スリムを目指しても、なかなか結果につながらない」などのお悩みがある方に。 ブラック サイズ(cm)23 ヒール(cm)【前部】1.5【実質】2.5 足囲4E相当
注意
※本商品の撥水効果はご使用や経時に伴い低下しますことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする