曜日別特売
GS-0364 空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ G-STARS 06693815

 

GS-0364 空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ G-STARS 06693815
GS-0364 空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ G-STARS 06693815
GS-0364 空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ G-STARS 06693815
GS-0364 空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ G-STARS 06693815
GS-0364 空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ G-STARS 06693815
GS-0364 空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ G-STARS 06693815
GS-0364 空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ G-STARS 06693815
GS-0364 空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ G-STARS 06693815
GS-0364 空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ G-STARS 06693815

空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
エタン
内容量1足注文コード06693815品番GS-0364
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

『空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ』は、ホッとリラックスできる履きやすさが魅力的なシューズです。重く硬い印象のあるレースアップシューズのイメージを一新し、ゴム製のシューレースは結んだままで脱ぎ履き楽ちんです。おしゃれ心をくすぐる大人トラッドなデザインで、スカートにもパンツにも合わせやすいのも魅力的です。足指にフィットするもっちりインソールが採用されており、見た目以上に軽い履き心地で快適に歩けます。汚れたら丸洗いOKです。

用途
日常生活での歩行時に。「足が痛い」「つまづきやすい」「すぐ疲れる」「スリムを目指しても、なかなか結果につながらない」などのお悩みがある方に。
エタンサイズ(cm)24.5ヒール(cm)【前部】1.5【実質】2.5足囲4E相当
注意
※本商品の撥水効果はご使用や経時に伴い低下しますことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする