MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボールハイスエンドミル
ESM-Cコートボールエンドミル - 2ESMBC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06694222
品番
2ESMBC 3.0R
参考基準価格(税別)
¥12,790
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.0
刃長(mm)
12.0
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
仕様
中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
表面処理
センチュリーコート
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.02
ボール半径R(mm)
3
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0〜-0.03