イシガキ産業
イシガキ産業の キッチン・調理用品
イシガキ産業の 保存容器・調味料入れ
イシガキ産業の シール容器・フードコンテナ
耐熱ガラス調理・保存セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06694391
品番
4336(イシガキ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
専用ザル付き耐熱ガラス容器、下ごしらえから調理まで
材質
耐熱ガラス
形状
角形
寸法(mm)
約175×130×62
容量(mL)
650
質量(g)
約510
注意
※本体以外はオーブンでは使用できません。