MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESM-Cコートパワーヘリカルエンドミルロング - ESMHKL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06694502
品番
ESMHKL 30.0
参考基準価格(税別)
¥95,900
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
105.0
全長(mm)
200.0
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
仕様
荒加工・中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
刃径(Φmm)
30.0
表面処理
センチュリーコート
ねじれ角
強ねじれ
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0〜-0.03