電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U-04電池・充電器付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06694680 品番390895
参考基準価格(税別)¥60,860 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。
水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。
呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
防護係数:300

用途電動ファン付き呼吸用保護具、ナノマテリアル扱い 付属品充電池、充電器 種別大風量形PAPR/半面形 質量(g)338以下 規格PL3 等級(漏れ率による)S級 定格電圧(V)7.4 粒子捕集効率(%)99.99 国家検定合格番号TP153 標準容量(mAh)1620 耐久性電動ファンの耐久時間:約2000時間 防水性IPX4相当 稼働時間(時間)約8〜17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする