Felio たためるシリコン保存&ランチBOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 06694978 品番 F21738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

『Felio たためるシリコン保存&ランチBOX』は、その名の通りシリコン製で折りたたみが可能な保存容器です。使用後はコンパクトに折りたたむことができるため、収納スペースを大幅に節約できます。シリコン製なので非常に軽量で、持ち運びも楽です。電子レンジ、食洗機、冷凍庫に対応しており、幅広い温度帯で使用できます。空気弁が付いているため、しっかりと密閉でき、食品の鮮度を保ちます。シリコンの柔軟性により、洗いやすく、また、中身を取り出しやすい形状になっています。中身が見えるため、何が入っているかすぐに確認できます。

用途食品保存に。ランチボックスに。アウトドアでの食事に。作り置きに。下ごしらえに。 仕様保証書なし 材質シリコン 形状丸形 容量(mL)1000 機能ロック機能 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 縦(cm)18.4 横(cm)18.4 奥行き(cm)3.4(使用時)7.9 電子レンジ 商品状態完成品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥100 / 税込 ¥110
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする