曜日別特売
F21752 Felio たためるシリコン保存&ランチBOX 富士商 06694996

 

F21752 Felio たためるシリコン保存&ランチBOX 富士商 06694996
F21752 Felio たためるシリコン保存&ランチBOX 富士商 06694996
F21752 Felio たためるシリコン保存&ランチBOX 富士商 06694996
F21752 Felio たためるシリコン保存&ランチBOX 富士商 06694996
F21752 Felio たためるシリコン保存&ランチBOX 富士商 06694996
F21752 Felio たためるシリコン保存&ランチBOX 富士商 06694996
F21752 Felio たためるシリコン保存&ランチBOX 富士商 06694996
F21752 Felio たためるシリコン保存&ランチBOX 富士商 06694996
F21752 Felio たためるシリコン保存&ランチBOX 富士商 06694996

Felio たためるシリコン保存&ランチBOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
容量1200(mL)
形状角形
内容量1箱注文コード06694996品番F21752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

『Felio たためるシリコン保存&ランチBOX』は、その名の通りシリコン製で折りたたみが可能な保存容器です。使用後はコンパクトに折りたたむことができるため、収納スペースを大幅に節約できます。シリコン製なので非常に軽量で、持ち運びも楽です。電子レンジ、食洗機、冷凍庫に対応しており、幅広い温度帯で使用できます。空気弁が付いているため、しっかりと密閉でき、食品の鮮度を保ちます。シリコンの柔軟性により、洗いやすく、また、中身を取り出しやすい形状になっています。中身が見えるため、何が入っているかすぐに確認できます。

用途食品保存に。ランチボックスに。アウトドアでの食事に。作り置きに。下ごしらえに。仕様保証書なし材質シリコン形状角形容量(mL)1200機能ロック機能耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20縦(cm)20.9横(cm)15.5奥行き(cm)3.4(使用時)7.9電子レンジ商品状態完成品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき100/税込110
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする