乾燥剤 シリカゲル SP 箱タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 06695109 品番 SP-10g (1000)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
使用目安:食品の重さに対して、1/20〜1/25
使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど

寸法(mm)幅75×ピッチ60 pH値4〜5 水分(%)1 吸湿度(%)(相対湿度20%)11.0(JIS規格:8.0以上)/(相対湿度50%)28.0(JIS規格:20.0以上)/(相対湿度90%)38.0(JIS規格:30.0以上) 主原料二酸化ケイ素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする