MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
GCファインミルロング - GFQL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06696015
品番
GFQL 35.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,100
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
荒加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃径
35.0
刃数
6
全長(mm)
190
刃長(mm)
110.0
シャンク径(Φmm)
32
表面処理
Gコート(TiNコーティング)
ねじれ角
30°
刃径公差
Js12
シャンク径公差
h7