※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAJ12150-60P フットジャッキFAJ型 ナベヤ 06696104 FAJ12150-60P フットジャッキFAJ型 ナベヤ 06696104

フットジャッキFAJ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM12 材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング、パッド:NBR 注文コード06696104 品番FAJ12150-60P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,360
この商品はねじの呼び・材質など208種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)150 寸法C(mm)163 寸法D(mm)13 寸法E(mm)6 寸法F(mm)19 寸法G(mm)22 寸法H(mm)18 寸法I(mm)59 寸法J(mm)2 寸法K(mm)50 ねじの呼びM12 耐荷重(kN)7 材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング、パッド:NBR A(並目)M12×1.75 質量(g)297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする