MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
スーパーカットエンドミルロング - RFL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06696593
品番
RFL 14.0
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
刃径
14.0
刃長(mm)
55.0
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
仕様
中仕上げ加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃径(Φmm)
14.0
ねじれ角
35°
刃径公差
+0.04〜0
シャンク径公差
h7
刃径公差(mm)
+0.04〜0