画像準備中

ラフィングエンドミルショート - HQS

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06696961 品番 HQS 50.0
参考基準価格(税別)¥95,140 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
刃径50.0 刃長(mm)75.0 全長(mm)225 シャンク径(Φmm)42 刃数6 仕様荒加工 性能高能率加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃径(Φmm)50.0 ねじれ角30° 刃径公差0〜-0.1 シャンク径公差h7 刃径公差(mm)0〜-0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06696891
2021-07-03
用途:
切削加工
千葉精機製作所 様

粗びきでいつも同じ加工で使用している他社メーカーより刃の持ちが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする