※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPS06030-30 フットジャッキFPS型 ナベヤ 06699008 FPS06030-30 フットジャッキFPS型 ナベヤ 06699008

フットジャッキFPS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM6 材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール 注文コード06699008 品番FPS06030-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590
この商品はねじの呼び・材質など480種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)30 寸法C(mm)11.5 寸法D(mm)3 寸法E(mm)10 寸法F(mm)14 寸法G(mm)18 寸法H(mm)29 寸法I(mm)3 寸法J(mm)20 ねじの呼びM6 耐荷重(kN)3 材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール A(並目)M6×1.0 質量(g)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする