Molex FPC / FFC コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様コンタクト数:16●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:ZIF下接点●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:FFC/FPC SMT●シリーズ番号:52271●行数:1●コンタクトめっき:錫ビスマス合金●ハウジング材質:ナイロン●Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このライトアングル実装FPCコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 52207シリーズFPCコネクタは、上接点のライトアングル実装です。 52271シリーズFPCコネクタは、下接点のライトアングル実装です。 52610シリーズFPCコネクタは、片側接点の垂直実装です。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 ハウジング内にFPC位置決め用のガイド 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現(ライトアングルタイプのみ). 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。 注文コード06699029 品番52271-1679【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) アウトレット
¥75,98018,980
この商品は仕様・内容量など494種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 仕様コンタクト数:16●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:ZIF下接点●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:FFC/FPC SMT●シリーズ番号:52271●行数:1●コンタクトめっき:錫ビスマス合金●ハウジング材質:ナイロン●Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このライトアングル実装FPCコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 52207シリーズFPCコネクタは、上接点のライトアングル実装です。 52271シリーズFPCコネクタは、下接点のライトアングル実装です。 52610シリーズFPCコネクタは、片側接点の垂直実装です。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 ハウジング内にFPC位置決め用のガイド 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現(ライトアングルタイプのみ). 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする