DDRFW-1560ZZ【ワケあり】 ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア) 06699729 DDRFW-1560ZZ【ワケあり】 ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア) 06699729

ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)6 外径D(Φmm)15 注文コード06699729 品番DDRFW-1560ZZ【ワケあり】
在庫数量:残り73点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別) アウトレット
¥399179
この商品は内径d・外径Dなど27種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。
ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内径d(Φmm)6 外径D(Φmm)15 幅B(mm)5 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 寸法Lo(mm)13.2 ベアリング呼び番号- 呼び番号(ISO/JIS)F696ZZ JIS等級0 寸法Li(mm)7.8 シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定) フランジ外径D1(Φmm)17 フランジ幅C1(mm)1 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする