※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
フットジャッキFPS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの呼び
M10
材質
ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBR
注文コード
06700024
品番
FPS10125-30SP
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質
など
480
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
11.5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
29
寸法I(mm)
3
寸法J(mm)
20
ねじの呼び
M10
耐荷重(kN)
5
材質
ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBR
A
(並目)M10×1.5
質量(g)
99
RoHS指令(10物質対応)
対応