曜日別特売
M500C-16 マジックインキ No.500 寺西化学 06700084

マジックインキ No.500

(152件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(16色)インク色16色(黒・赤・青・緑・黄色・茶色・橙色・紫・黄緑・黄土・空色・桃色・うす橙・焦茶・鴬色・灰色)注文コード06700084品番M500C-16
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。
16色+白の豊富なバリエーションです。
白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。

用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムにインク色16色(黒・赤・青・緑・黄色・茶色・橙色・紫・黄緑・黄土・空色・桃色・うす橙・焦茶・鴬色・灰色)線の太さ細字寸法(mm)139×15×15質量(g)325タイプシングル線幅(mm)1~1.5インク染料、油性インク入数16本商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

New Magic ink
この動画は、21が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:152
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 内容量が減った

会社で補充しながら使用しているが、以前のものより液が減った。
この物価高のご時世仕方ないが補充の手間が増えて煩わしい。
このペン先の太さで内容量の多い商品が出ると嬉しい。

2026-02-20
用途: テストピースへ日付記入の為
壽生コン株式会社建設業・工事業

前も同じような物を使用していましたが、少し大きさが変わりましたが。何も支障なく使えました。

2025-10-09
用途: 落書きに使用
製造業

ごくごくごく普通の黒マジック。
特質すべきことは何もないが、盤石の一品。

2025-03-20
用途: 普通に文房具として
高橋工業建設業・工事業

補充用のインクと組み合わせると、無限に使えます。カスレてきたら補充です。
なんとなく環境にいいことしているような気になります。

2025-12-20
用途: 伝票記入時
有限会社村田商店卸売・小売業

書きやすく補充できるのでいつもこれを使っています。

2025-06-11
用途: 仕事で使用
有限会社有田製作所

リピートしています
値段も相応で良いと思います
次回またよろしくお願いいたします

2025-02-21
用途: 梱包時
製造業

使い心地がよくスラスラ滑らかに書くことができました。

対象商品 : 24115132
2024-09-11
用途: 梱包作業用
株式会社シモリュウ製造業

このマジックインキは詰め替えが出来るので、ゴミを出さないという環境に配慮しています。
コストダウンにもつながりますね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする