※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
フットジャッキFPS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの呼び
M12
材質
ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール
注文コード
06700304
品番
FPS12100-40
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質
など
480
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
11.5
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
39
寸法I(mm)
3
寸法J(mm)
30
ねじの呼び
M12
耐荷重(kN)
5
材質
ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール
A
(並目)M12×1.75
質量(g)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応