※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
容量(TB)4TB
HDD4TBに変更、最大搭載可能数:2基
インターフェイス【ネットワークインターフェイス】 1系統, RJ45 100/1000 Base-T【シリアルインターフェイス】1系統 RS-485 インターフェイス, ハーフデュープレックス
注文コード06700411
品番TKV-8(4TB)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
この商品は容量・HDD・インターフェイスなど5種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。
音声記録が可能。
ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。
USBバックアップ機能。
スケジュール録画。
動体検知、異常検知、ビデオロス検知。
アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。