HONGIA
HONGIAの 軸付研磨
HONGIAの 軸付ダイヤモンド砥石
軸付ダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06700705
品番
LA 210-2Φ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
粒度
#140/170
外径(Φmm)
2
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
砥石長(mm)
10
用途
超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
形状
LA-TYPE (傘型)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
適合材
超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など